Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afisoleringstang

Afisoleringstang
KABELSKRÆLLER

Varenr. 071441 09

EAN 4024835017626

Prisvisning for kunder efter login
Afisoleringstang

Varenr. 071441 09
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
Til fjernelse af alle isoleringslag på kabler på ∅ ≥25 mm udvendigt.
  • Skæredybden kan justeres fra 0–5 mm

  • Udskiftelig klinge (kan bruges på begge sider)

  • Velegnet til langsgående og cirkelformede snit

  • Leveres i plastetui
Bemærk

Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Skæredybden kan justeres (0-5 mm) med stilleskruen, så den passer til den pågældende yderkappe. Ved begyndelsen af hvert langsgående eller cirkelformede snit styres bladet ved at trykke let med fingeren. Den ydre isolering skæres med lette løftebevægelser, mens savtakkerne trykkes mod isoleringen. Klingen kan når som helst drejes mellem længde- og rundskæring. Spidsen af klingen skal forsigtigt presset ind i isoleringen ved afisolering af mellemsektioner.

Længde

154 mm

Reservedele til dette produkt:
Klinge til afisoleringstænger

KNIV FOR KABELSKRÆLLER

Kan bruges på begge sider